Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 13x457 mm, P80, Keramikkorn, für Bandfeile (626362000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132904
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626362000
EAN/GTIN:
     4007430195234
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse.
Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage. | Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn. Gleichmäßiges Schliffbild und beste Schleifergebnisse. | Für den Vor- und Endschliff z.B. von Konturen, Profilen usw. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 20-30 m/s für NE-Metalle | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-10 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Abmessungen:
13 x 457 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
29.000 cm
Bruttogewicht:
0.059 kg
BAA059001:
626362000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 14.500 cm; Höhe (Verpackung): 29.000 cm; Bruttogewicht: 0.059 kg; AAA002f001: 457 ; AAA040f001: 13
BAF016001:
13
BAA271001:
4007430195234
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,40*
€ 11,85*
7 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,27*
€ 11,97*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,15*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,11*
€ 14,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.