Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Klebeband 2500 x 40 x 0,15 mm (626376000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET626376000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626376000
EAN/GTIN:
     4007430195579
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Zum Gehrungsschleifen von verschweißten Edelstahlprofilen
Maße: 2,5 m x 40 x 0,15 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Gehrungsschleifen von verschweißten Edelstahlprofilen | Maße: 2,5 m x 40 x 0,15 mm
TariffNo:
76061292970
MADE_IN:
BE
VERPACKUNG_LAENGE:
47 mm
VERPACKUNG_BREITE:
128 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
142 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.191 kg
BAA271001:
4007430195579
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband, Edelstahl-Klebeband, Weiteres Zubehör für Inox-Winkelschleifer, Zubehör für Inox-Winkelschleifer, 6263, 62637, 626376, 6263760, 62637600, 6.26376.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,90*
€ 32,27*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,38*
€ 36,30*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 36,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 36,34*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,86*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 9,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 512,62*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 340,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.