Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbandarm 1, BFE 9-90 (626379000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626379000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626379000
EAN/GTIN:
     4007430195388
Suchbegriffe:
Kontaktarm-Elektrofeile
Schleifarm
schleifarm
Standardausrüstung der Maschine. Für Schleifbänder 6 x 457 mm und 13 x 457 mm geeignet.
Zum Schleifen von engen Stellen, Kehlnähten, Kanten entgraten, Schleifen von Nut-Zwischenräumen bei Nut- und Federbrettern
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Standardausrüstung der Maschine. Für Schleifbänder 6 x 457 mm und 13 x 457 mm geeignet. | Zum Schleifen von engen Stellen, Kehlnähten, Kanten entgraten, Schleifen von Nut-Zwischenräumen bei Nut- und Federbrettern
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
155 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.094 kg
BAA271001:
4007430195388
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandarme, Zubehör für Bandfeilen, 6263, 62637, 626379, 6263790, 62637900, 6.26379.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.