Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbandarm 4, BFE 9-90 (626382000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626382000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626382000
EAN/GTIN:
     4007430195418
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Geeignet für Schleifbänder 19 x 457 mm
Zum Schleifen von Kanten und Flächen und zum Verschleifen von Radien und Übergängen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Schleifbänder 19 x 457 mm | Zum Schleifen von Kanten und Flächen und zum Verschleifen von Radien und Übergängen
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
155 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.136 kg
BAA271001:
4007430195418
Weitere Suchbegriffe: Kontaktarm-Elektrofeile, Schleifarm, bandfeilmaschine, Schleifbandarme, Zubehör für Bandfeilen, 6263, 62638, 626382, 6263820, 62638200, 6.26382.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.