Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Vliesbänder 6x457 mm, sehr fein, für Bandfeile (626386000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1134047
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626386000
EAN/GTIN:
     4007430195319
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten. | Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Abmessungen:
6 x 457 mm
Körnung:
sehr fein
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.000 cm
Bruttogewicht:
0.034 kg
BAA059001:
626386000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 29.000 cm; Bruttogewicht: 0.034 kg; AAA002f001: 457 ; AAA040f001: 6
BAA271001:
4007430195319
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,36*
7 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,41*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,55*
€ 13,62*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,85*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.