Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Vliesbänder 13x457 mm, mittel, BFE (626388000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1134030
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626388000
EAN/GTIN:
     4007430195333
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten. | Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Abmessungen:
13 x 457 mm
Körnung:
mittel
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
BE
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
290 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.077 kg
BAA271001:
4007430195333
Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, bandfeilmaschine, Vliesbänder, Zubehör für Bandfeilen, 6263, 62638, 626388, 6263880, 62638800, 6.26388.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 14,64*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 14,71*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,96*
€ 15,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 15,57*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 16,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.