Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Schleifbänder 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE (626410000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p251891
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626410000
EAN/GTIN:
     4007430197115
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit.
Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln
Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 4.200 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl | 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln | Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 4.200 /min
Durchmesser:
90 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
P 2000 (A 6)
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
BE
VERPACKUNG_LAENGE:
45 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
220 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.109 kg
BAF016001:
100
BAA271001:
4007430197115
BAG921001:
0.106666666667
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifbänder "Metabo Pyramid", 90 x 100 mm, Schleifbänder 90 x 100 mm, Zubehör für Satiniermaschinen, 6264, 62641, 626410, 6264100, 62641000, 6.26410.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 31,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,84*
€ 31,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 32,32*
5 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,60*
€ 34,62*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.