Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenleger-Set, 4-teilig (626419000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626419000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626419000
EAN/GTIN:
     4007430280855
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Fliesen-Set für vielseitige Renovierungs- und Umbauarbeiten, wie Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen
Set bestehend aus: 1 x Segmentsägeblatt 76 mm HM (Fliesen), 1 x Dreieckschleifplatte 80 mm HM (Fliesen), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Metall)
Starlock-Aufnahme
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Fliesen-Set für vielseitige Renovierungs- und Umbauarbeiten, wie Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen | Set bestehend aus: 1 x Segmentsägeblatt 76 mm HM (Fliesen), 1 x Dreieckschleifplatte 80 mm HM (Fliesen), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Metall) | Starlock-Aufnahme
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
200 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.182 kg
BAA271001:
4007430280855
Weitere Suchbegriffe: Sortimente für Multitools, Zubehör für Multitools, 6264, 62641, 626419, 6264190, 62641900, 6.26419.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.