Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau-Set, 4-teilig (626420000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626420000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626420000
EAN/GTIN:
     4007430280862
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Innenausbau-Set für vielseitige Boden- und Einbauarbeiten, wie Laminat/Parkett ausschneiden, Türzargen am Boden ablängen, Tauchschnitte in beschichtete Platten, Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden
Set bestehend aus: 1 x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1 x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)
Starlock-Aufnahme
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Innenausbau-Set für vielseitige Boden- und Einbauarbeiten, wie Laminat/Parkett ausschneiden, Türzargen am Boden ablängen, Tauchschnitte in beschichtete Platten, Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden | Set bestehend aus: 1 x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1 x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall) | Starlock-Aufnahme
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
12 mm
VERPACKUNG_BREITE:
200 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.144 kg
BAA271001:
4007430280862
Weitere Suchbegriffe: e-cut sägeblatt, Sortimente für Multitools, Zubehör für Multitools, 6264, 62642, 626420, 6264200, 62642000, 6.26420.00
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.