Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller 115 mm, M 14, mit Kühlrippen (626455000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626455000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626455000
EAN/GTIN:
     4061792172258
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
Spannmutter im Lieferumfang enthalten
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten | Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff | Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial | Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer | Spannmutter im Lieferumfang enthalten | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Durchmesser:
115 mm
Spannmutter:
M 14
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.105 kg
BAA271001:
4061792172258
Weitere Suchbegriffe: metabo haftstützteller, haftstützteller, Stützteller mit Kühlrippen 2.0, Stützteller für Fiberschleifscheiben, Zubehör für Winkelschleifer, 6264, 62645, 626455, 6264550, 62645500, 6.26455.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.