Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kernbohrer 14x30 mm (626502000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626502000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626502000
EAN/GTIN:
     4007430197627
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Arbeitslänge:
30 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
105 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
25 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.083 kg
BAA271001:
4007430197627
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kernbohrer, kurz, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62650, 626502, 6265020, 62650200, 6.26502.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.