Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kernbohrer 20x30 mm (626508000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626508000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626508000
EAN/GTIN:
     4007430197689
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Arbeitslänge:
30 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
105 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.107 kg
BAA271001:
4007430197689
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kernbohrer, kurz, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62650, 626508, 6265080, 62650800, 6.26508.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.