Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kernbohrer 24x30 mm (626512000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626512000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626512000
EAN/GTIN:
     4007430197726
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser:
24 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Arbeitslänge:
30 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
30 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.116 kg
BAA271001:
4007430197726
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kernbohrer, kurz, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62651, 626512, 6265120, 62651200, 6.26512.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.