Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kernbohrer 15x55 mm (626524000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626524000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626524000
EAN/GTIN:
     4007430197849
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
55 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
25 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.103 kg
BAA271001:
4007430197849
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kernbohrer, lang, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62652, 626524, 6265240, 62652400, 6.26524.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.