Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kernbohrer 16x55 mm (626525000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626525000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626525000
EAN/GTIN:
     4007430197856
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
55 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
25 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.107 kg
BAA271001:
4007430197856
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kernbohrer, lang, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62652, 626525, 6265250, 62652500, 6.26525.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.