Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kernbohrer 14x55 mm (626571000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626571000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626571000
EAN/GTIN:
     4007430198204
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Auch geeignet für höher legierte Stähle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Auch geeignet für höher legierte Stähle
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
55 mm
TariffNo:
82075050000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.096 kg
BAA271001:
4007430198204
Weitere Suchbegriffe: HM-Kernbohrer, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62657, 626571, 6265710, 62657100, 6.26571.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.