Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kernbohrer 33x55 mm (626590000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626590000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626590000
EAN/GTIN:
     4007430198402
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4")
Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4")
Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
Auch geeignet für höher legierte Stähle
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4") | Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4") | Einsatz nur mit passendem Zentrierstift | Auch geeignet für höher legierte Stähle
Durchmesser:
33 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
55 mm
TariffNo:
82075050000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
40 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.201 kg
BAA271001:
4007430198402
Weitere Suchbegriffe: HM-Kernbohrer, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6265, 62659, 626590, 6265900, 62659000, 6.26590.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.