Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kernbohrer-Set 6-teilig (626624000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626624000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626624000
EAN/GTIN:
     4007430198037
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Kernbohrer-Ø: 14/16/18/20/22/26 mm
30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4")
inkl. Zentrierstift
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle | Kernbohrer-Ø: 14/16/18/20/22/26 mm | 30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4") | inkl. Zentrierstift
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
55 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.691 kg
BAA271001:
4007430198037
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrer-Sortimente, Kernbohrer und Zentrierstifte, Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen, 6266, 62662, 626624, 6266240, 62662400, 6.26624.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.