| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626631000 Herst.-Nr.: 626631000 EAN/GTIN: 4061792173019 |
| |
|
| | |
| Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer Spannmutter im Lieferumfang enthalten Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten | Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff | Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial | Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer | Spannmutter im Lieferumfang enthalten | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s | Durchmesser: | 115 mm | Spannmutter: | 5/8 " | Max. Drehzahl: | 13300 /min | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 1 | TariffNo: | 84661038000 | MADE_IN: | BG | VERPACKUNG_LAENGE: | 20 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 105 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 150 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.107 kg | BAA271001: | 4061792173019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metabo haftstützteller, haftstützteller, Stützteller mit Kühlrippen 2.0, Stützteller für Fiberschleifscheiben, Zubehör für Winkelschleifer, 6266, 62663, 626631, 6266310, 62663100, 6.26631.00 |
| | |
| |