Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Schleifgitter 225 mm, P 100, LS (626658000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626658000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626658000
EAN/GTIN:
     4007430279880
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter
Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau
Geeignet für Spachtelflächen, die noch nicht ganz ausgehärtet sind
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau | Geeignet für Spachtelflächen, die noch nicht ganz ausgehärtet sind
Durchmesser:
225 mm
Körnung:
P 100
Verkaufseinheit:
25
TariffNo:
59119099900
MADE_IN:
PL
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
265 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
250 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.713 kg
BAF016001:
265
BAA271001:
4007430279880
Weitere Suchbegriffe: Schleifgitter für Langhalsschleifer, Zubehör für Langhalsschleifer, 6266, 62665, 626658, 6266580, 62665800, 6.26658.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.