Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung LSV 5-225 Comfort, 520 mm (626665000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626665000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626665000
EAN/GTIN:
     4007430289810
Suchbegriffe:
Verlängerung
Ermöglicht eine Maschinenlänge von 2,1 m
Einfach und sicher verstaubar im Maschinenkoffer
Länge: 550 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ermöglicht eine Maschinenlänge von 2,1 m | Einfach und sicher verstaubar im Maschinenkoffer | Länge: 550 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
7.200 cm
Höhe (Verpackung):
55.000 cm
Bruttogewicht:
0.830 kg
BAA059001:
626665000 ; statistische Warennummer: 76169990990 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430289810
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.