| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626711000 Herst.-Nr.: 626711000 EAN/GTIN: 4007430305992 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm PZ 2 x 25 Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm | PZ 2 x 25 | Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger | TariffNo: | 82079030000 | MADE_IN: | QU | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 50 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 70 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.16 kg | BAA271001: | 4007430305992 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz, Schrauber-Bit-Sortimente, Schrauber-Bit-Sortimente / -Sätze, Zubehör für Schrauber, 6267, 62671, 626711, 6267110, 62671100, 6.26711.00 |
| | |
| |