Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box PH2, SP, 25-teilig (626715000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626715000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626715000
EAN/GTIN:
     4061792191075
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Metabo Ersatzteile
Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
PH 2 x 25
Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.000 cm
Bruttogewicht:
0.165 kg
BAA059001:
626715000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792191075
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.