| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626717000 Herst.-Nr.: 626717000 EAN/GTIN: 4061792191099 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm T 40 x 25 Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm | T 40 x 25 | Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger | TariffNo: | 82079030000 | MADE_IN: | QU | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 50 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 70 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.185 kg | BAA271001: | 4061792191099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Metabo Ersatzteile, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit torx 40, bit-satz, Schrauber-Bit-Sortimente, Schrauber-Bit-Sortimente / -Sätze, Zubehör für Schrauber, 6267, 62671, 626717, 6267170, 62671700, 6.26717.00 |
| | |
| |