Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box SP, 15-teilig / L (626718000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626718000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626718000
EAN/GTIN:
     4061792227613
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Metabo Ersatzteile
Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität)
Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
L=70 mm (14 St.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x
1 x Magnetischer Schnellwechselbithalter
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität) | Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits | L=70 mm (14 St.): PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x, PZ1 1x, PZ2 1x, T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x, SL4 1x, SL6 1x | 1 x Magnetischer Schnellwechselbithalter
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.38 kg
BAA271001:
4061792227613
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit-satz metabo, bit satz, Schrauber-Bit-Sortimente, Schrauber-Bit-Sortimente / -Sätze, Zubehör für Schrauber, 6267, 62671, 626718, 6267180, 62671800, 6.26718.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.