Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ RS-R3, Rührstab 3 Rechtswendeln 140mm (626735000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626735000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626735000
EAN/GTIN:
     4007430280886
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
Mischwirkung von unten nach oben, der Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, der Ring wirkt schützend für den Behälter
Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputze, Ansetzbinder, Estriche, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtungen usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal für schwere und zähflüssige Materialien | Mischwirkung von unten nach oben, der Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, der Ring wirkt schützend für den Behälter | Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputze, Ansetzbinder, Estriche, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtungen usw.
Durchmesser:
140 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
25 - 40 kg
Schaftart:
M 14
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
59.000 cm
Bruttogewicht:
1.331 kg
BAA059001:
626735000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430280886
Weitere Suchbegriffe: rührkorb metabo, rührkorb, Rührsstab
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.