Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührstab RS-R2-100 (626737000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626737000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626737000
EAN/GTIN:
     4007430281401
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb
Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
Mischwirkung von unten nach oben, Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien | Mischwirkung von unten nach oben, Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter | Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel usw.
Durchmesser:
100 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
10 - 15 kg
Schaftart:
Sechskant 13 mm
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
160 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
590 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.592 kg
BAA271001:
4007430281401
Weitere Suchbegriffe: Typ RS-R2, Mischwirkung von unten nach oben, Maschinenrührstäbe, Zubehör für Rührwerke, 6267, 62673, 626737, 6267370, 62673700, 6.26737.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.