Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ RB 4, Rührbesen 4 Rührflügel 120mm (626741000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626741000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626741000
EAN/GTIN:
     4007430281432
Suchbegriffe:
Korbrührer
Leim-Rührer
Rührkorb
Rührquirl
Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien
Rührflügel der Rührbesen bilden eine hohe Sogkraft und verhindern somit äußerst effektiv das Einmischen von Luft
Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, sowie Kleb- und Dichtstoffe, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien | Rührflügel der Rührbesen bilden eine hohe Sogkraft und verhindern somit äußerst effektiv das Einmischen von Luft | Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, sowie Kleb- und Dichtstoffe, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen usw.
Durchmesser:
120 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
15 - 25 kg
Schaftart:
M 14
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
59.000 cm
Bruttogewicht:
0.848 kg
BAA059001:
626741000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430281432
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.