Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührstab SR 12-120 (626742000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626742000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626742000
EAN/GTIN:
     4007430281449
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Scheiben-Rührer
Wendel-Rührer
Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien
Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien | Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter | Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien | Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung
Durchmesser:
120 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
20 - 40 kg
Schaftart:
M 14
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
160 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
590 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.343 kg
BAA271001:
4007430281449
Weitere Suchbegriffe: Wendelrührer, rührkorb, Typ SR 12, Mischwirkung von oben nach unten, Maschinenrührstäbe, Zubehör für Rührwerke, 6267, 62674, 626742, 6267420, 62674200, 6.26742.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.