Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ SR 12, Scheibenrührer 8 Rührflügel 150mm (626743000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626743000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626743000
EAN/GTIN:
     4007430281456
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Scheiben-Rührer
rührkorb metabo
Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien
Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien | Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter | Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien | Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung
Durchmesser:
150 mm
Länge:
590 mm
Max. Materialmenge:
40 - 65 kg
Schaftart:
M 14
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
59.000 cm
Bruttogewicht:
1.792 kg
BAA059001:
626743000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430281456
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, Rührsstab
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.