| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626744000 Herst.-Nr.: 626744000 EAN/GTIN: 4007430281463 |
| |
|
| | |
| Ideal für dünnflüssige Materialien Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Ideal für dünnflüssige Materialien | Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter | Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe | Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien | Durchmesser: | 80 mm | Länge: | 400 mm | Max. Materialmenge: | 5 - 10 kg | Schaftart: | Sechskant 10 mm | TariffNo: | 82079099000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 85 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 85 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 405 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.336 kg | BAA271001: | 4007430281463 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Typ RS-L2, Mischwirkung von oben nach unten, Maschinenrührstäbe, Zubehör für Rührwerke, 6267, 62674, 626744, 6267440, 62674400, 6.26744.00 |
| | |
| |