| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626745000 Herst.-Nr.: 626745000 EAN/GTIN: 4007430281470 |
| |
|
| | |
| Ideal für dünnflüssige Materialien Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Ideal für dünnflüssige Materialien | Mischwirkung von oben nach unten, die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter | Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe | Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien | Durchmesser: | 120 mm | Länge: | 590 mm | Max. Materialmenge: | 20 - 30 kg | Schaftart: | M 14 | TariffNo: | 82079099000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 160 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 160 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 590 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.088 kg | BAA271001: | 4007430281470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rührkorb, Typ RS-L2, Mischwirkung von oben nach unten, Maschinenrührstäbe, Zubehör für Rührwerke, 6267, 62674, 626745, 6267450, 62674500, 6.26745.00 |
| | |
| |