Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metaBOX Trolley (626893000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626893000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626893000
EAN/GTIN:
     4061792235434
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Leichter, treppengängiger Trolley für maximale Mobilität in jedem Arbeitsumfeld
Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 125 kg, auf Treppen bis 50 kg
Stabile Rahmenkonstruktion und großflächige Bodenplatte für vielseitige Transporteinsätze
Flexibel fixierbarer Spanngurt zum schnellen Sichern des Transportguts
Geeignet für alle metaBOX Systembreiten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Leichter, treppengängiger Trolley für maximale Mobilität in jedem Arbeitsumfeld | Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 125 kg, auf Treppen bis 50 kg | Stabile Rahmenkonstruktion und großflächige Bodenplatte für vielseitige Transporteinsätze | Flexibel fixierbarer Spanngurt zum schnellen Sichern des Transportguts | Geeignet für alle metaBOX Systembreiten
Abmessungen:
340 x 476 x 1100 mm
Max. Traglast:
125 kg
Gewicht:
5.56 kg
Material:
PP (Polypropylen)
TariffNo:
87168000000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
801 mm
VERPACKUNG_BREITE:
510 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
105 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.951 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportzubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6268, 62689, 626893, 6268930, 62689300, 6.26893.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.