Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metaBOX Rollbrett (626894000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626894000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626894000
EAN/GTIN:
     4061792195882
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Rollbrett für kraftsparende Mobilität auf ebenen Flächen in jedem Arbeitsumfeld
Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 100 kg
Hohe Flexibilität durch 4 gummierte, 360°drehbare Lenkrollen und 2 Feststellbremsen
Komfortables Koppeln der unteren metaBOX mit dem Rollbrett durch Fußbedienung
Seitliche Griffe für einfaches Tragen
Aussparungen zum Einhängen von Spanngurten zur Ladungssicherung
Geeignet für metaBOX und metaBOX L
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Rollbrett für kraftsparende Mobilität auf ebenen Flächen in jedem Arbeitsumfeld | Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 100 kg | Hohe Flexibilität durch 4 gummierte, 360°drehbare Lenkrollen und 2 Feststellbremsen | Komfortables Koppeln der unteren metaBOX mit dem Rollbrett durch Fußbedienung | Seitliche Griffe für einfaches Tragen | Aussparungen zum Einhängen von Spanngurten zur Ladungssicherung | Geeignet für metaBOX und metaBOX L
Abmessungen:
500 x 385 x 200 mm
Max. Traglast:
100 kg
Gewicht:
4.5 kg
Material:
ABS
TariffNo:
39269097900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
200 mm
VERPACKUNG_BREITE:
385 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
500 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.674 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattrollbrett, Rollensatz Systainer, Rollensatz Systemkoffer, Rollenset Systainer, Rollenset Systemkoffer, Systemkofferrollen, montage roller, Transportzubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6268, 62689, 626894, 6268940, 62689400, 6.26894.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.