Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Absaugbohrer 18x360mm (626905000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626905000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626905000
EAN/GTIN:
     4007430324870
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
Höchste Armierungstauglichkeit, kein Einhaken oder Verstopfen dank solider 4-Schneider-Geometrie mit extra großen Staubauslässen
Spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit durch optimalen Bohrmehlabtransport
Innovatives Kopfdesign mit höchster Rundlaufgenauigkeit für maßgenaue Dübellöcher
Aktive Bohrspitzenkühlung für hohe Lebensdauer
Staubfreies Bohren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zum Anwenderschutz. Bis zu 98% weniger Staub im Bohrloch
Universeller Staubsaugeradapter passt auf alle gängigen Industriesauger der M- und H-Klasse
Beachten Sie bei der Verwendung chemischer Befestigungen die Installationsanweisung des Herstellers
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit | Höchste Armierungstauglichkeit, kein Einhaken oder Verstopfen dank solider 4-Schneider-Geometrie mit extra großen Staubauslässen | Spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit durch optimalen Bohrmehlabtransport | Innovatives Kopfdesign mit höchster Rundlaufgenauigkeit für maßgenaue Dübellöcher | Aktive Bohrspitzenkühlung für hohe Lebensdauer | Staubfreies Bohren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zum Anwenderschutz. Bis zu 98% weniger Staub im Bohrloch | Universeller Staubsaugeradapter passt auf alle gängigen Industriesauger der M- und H-Klasse | Beachten Sie bei der Verwendung chemischer Befestigungen die Installationsanweisung des Herstellers
Durchmesser:
18 mm
Arbeitslänge:
240 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
105 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
435 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.46 kg
BAA403001:
240
BAA271001:
4007430324870
Weitere Suchbegriffe: HM-Absaugbohrer, SDS-plus, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus, Hammerbohrer, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6269, 62690, 626905, 6269050, 62690500, 6.26905.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.