Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenanschlag + Absaugstutzen MT 18 LTX BL QSL (626943000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626943000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626943000
EAN/GTIN:
     4061792192386
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Tiefenanschlag für exakte Arbeitstiefe und randnahes Arbeiten: einfache und schnelle Montage, Winkel verstellbar
Absaugstutzen für die Staubabsaugung: kann auf beiden Seiten der Maschine verwendet werden
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Tiefenanschlag für exakte Arbeitstiefe und randnahes Arbeiten: einfache und schnelle Montage, Winkel verstellbar | Absaugstutzen für die Staubabsaugung: kann auf beiden Seiten der Maschine verwendet werden
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
11.5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
250 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.156 kg
Weitere Suchbegriffe: Weiteres Zubehör für Multitools, Zubehör für Multitools, 6269, 62694, 626943, 6269430, 62694300, 6.26943.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.