Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt "Starlock Plus" Holz+Metall, BiM, 28 x 54 mm (626945000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626945000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626945000
EAN/GTIN:
     4061792188563
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt metabo
e-cut sägeblatt
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
StarlockPlus
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
Material:
BiM
Länge:
54 mm
Breite:
28 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
96 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.042 kg
BAA271001:
4061792188563
BAA018001:
54
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter für Holz und Metall, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62694, 626945, 6269450, 62694500, 6.26945.00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.