Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt "Starlock Plus" Holz, HCS, 32 x 60 mm (626946000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626946000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626946000
EAN/GTIN:
     4061792188570
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Saubere Tauchschnitte in Holz
Konvexe Zahnreihe für einfaches Ansetzen und saubere Schnittergebnisse
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Saubere Tauchschnitte in Holz | Konvexe Zahnreihe für einfaches Ansetzen und saubere Schnittergebnisse | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
StarlockPlus
Materialeignung:
Weichholz
Material:
HCS
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.041 kg
BAA059001:
626946000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 9.600 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.041 kg; AAA002f001: 60 ; AAA040f001: 30
BAA271001:
4061792188570
BAA018001:
60
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, kreissägeblatt, Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.