Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt "Starlock Plus", Metall, Carbide, 32 x 50 mm (626948000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626948000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626948000
EAN/GTIN:
     4061792188594
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Herausragende Lebensdauer durch Hartmetallzähne
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen | Herausragende Lebensdauer durch Hartmetallzähne
Aufnahme:
StarlockPlus
Materialeignung:
Metall / rostfreier Stahl / gehärtete Schrauben und Nägel
Ausführung:
hartmetallbestückt
Material:
HM
Länge:
50 mm
Breite:
32 mm
Zahnteilung:
1,1 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
96 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.042 kg
BAA271001:
4061792188594
BAA018001:
50
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, kreissägeblatt, Sägeblätter für Metall, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62694, 626948, 6269480, 62694800, 6.26948.00
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.