Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "Starlock Plus" Holz/Abrasiv, Carbide, 40 x 53 mm (626949000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626949000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626949000
EAN/GTIN:
     4061792188600
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt
kreissägeblatt
Höchstes Maß an Präzision beim Sägen von abrasiven Materialien (Epoxid, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten etc.)
Hohe Lebensdauer durch Hartmetallbestreuung
Exakte Schnitte und Kanten durch asymmetrische Sägeblattform
Weitere Informationen:
Aufnahme:
StarlockPlus
Materialeignung:
für gerade, präzise und besonders saubere Schnitte / Faserplatten / Gfk / Gipskarton / Kunststoffe / Zementfaserplatten
Material:
HM, bestreut
Zahnteilung:
Hartmetallbestreut, Korn 40
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.039 kg
BAA059001:
626949000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CH
BAA271001:
4061792188600
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.