Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt, Holz und Metall, BiM, 20 mm (626952000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626952000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626952000
EAN/GTIN:
     4007430329011
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
Ausführung:
schmal
Material:
BiM
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Zahnteilung:
1,3 mm/20 TPI
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.700 cm
Bruttogewicht:
0.034 kg
BAA059001:
626952000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 9.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.700 cm; Bruttogewicht: 0.034 kg; AAA002f001: 30 ; AAA040f001: 20
BAA271001:
4007430329011
BAA018001:
30
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.