Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt, Holz/Metall, BiM, 34 mm (626953000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626953000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626953000
EAN/GTIN:
     4007430329028
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
Ausführung:
mittel
Material:
BiM
Länge:
42 mm
Breite:
34 mm
Zahnteilung:
1,4 mm/20 TPI
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
96 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
167 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.037 kg
BAA271001:
4007430329028
BAA018001:
42
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblätter für Holz und Metall, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62695, 626953, 6269530, 62695300, 6.26953.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.