Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt, Holz und Metall, BiM, 65 mm (626955000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626955000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626955000
EAN/GTIN:
     4007430329042
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
Ausführung:
breit
Material:
BiM
Länge:
42 mm
Breite:
65 mm
Zahnteilung:
1,4 mm/20 TPI
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.700 cm
Bruttogewicht:
0.037 kg
BAA059001:
626955000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 9.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.700 cm; Bruttogewicht: 0.037 kg; AAA002f001: 42 ; AAA040f001: 65
BAA271001:
4007430329042
BAA018001:
42
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.