Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt, Hartholz, 32 mm, Starlock (626956000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626956000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626956000
EAN/GTIN:
     4007430329059
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Saubere Tauchschnitte in Holz
Konvexe Zahnreihe für einfaches Ansetzen und saubere Schnittergebnisse
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Saubere Tauchschnitte in Holz | Konvexe Zahnreihe für einfaches Ansetzen und saubere Schnittergebnisse | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
beschichtete Platten / Laminatboden-Paneele / für saubere Schnitte
Material:
BiM
Länge:
45 mm
Breite:
32 mm
Zahnteilung:
1,8 mm/14 TPI
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
96 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
167 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.037 kg
BAA271001:
4007430329059
BAA018001:
45
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblätter für Holz, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62695, 626956, 6269560, 62695600, 6.26956.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.