Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt, Metall, BiM, 30 mm (626957000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626957000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626957000
EAN/GTIN:
     4007430329066
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Kupferprofile / Aluminiumprofile / NE-Metall beschichtete Werkstoffe / Nägel
Material:
BiM
Länge:
42 mm
Breite:
30 mm
Zahnteilung:
1,2 mm/20 TPI
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.700 cm
Bruttogewicht:
0.047 kg
BAA059001:
626957000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 9.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.700 cm; Bruttogewicht: 0.047 kg; AAA002f001: 42 ; AAA040f001: 30
BAA271001:
4007430329066
BAA018001:
42
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.