Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Tauchsägeblätter, Metall, BiM, 30 mm (626958000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET626958000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626958000
EAN/GTIN:
     4007430329073
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Kupferprofile / Aluminiumprofile / NE-Metall beschichtete Werkstoffe / Nägel
Material:
BiM
Länge:
42 mm
Breite:
30 mm
Zahnteilung:
1,2 mm/20 TPI
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.700 cm
Bruttogewicht:
0.131 kg
BAA059001:
626958000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 9.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.700 cm; Bruttogewicht: 0.131 kg; AAA002f001: 42 ; AAA040f001: 30
BAA271001:
4007430329073
BAA018001:
42
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
55
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,41*
€ 46,25*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,93*
€ 52,36*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,08*
€ 55,58*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 60,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,12*
€ 63,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,25*
€ 55,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,15*
€ 45,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.