Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt "Classic", Fugen/Spachtel, HM, Ø 89 mm (626970000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626970000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626970000
EAN/GTIN:
     4061792224506
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt
Spezialsägeblatt für Fugen/Spachtel
Hohe Lebensdauer dank Hartmetallbestreuung
multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialsägeblatt für Fugen/Spachtel | Hohe Lebensdauer dank Hartmetallbestreuung | multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick
Materialeignung:
Fugen ausfräsen / Spachtelmasse / Fliesenkleber / Teppichkleber
Material:
HM, bestreut
Durchmesser:
89 mm
Zahnteilung:
Korn 50-60
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Spezialanwendungen "Expert", Qualität classic, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62697, 626970, 6269700, 62697000, 6.26970.00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.