Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt "Classic", Holz/Metall, 34 mm (626976000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626976000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626976000
EAN/GTIN:
     4061792224636
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen | multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
Material:
BiM
Länge:
40 mm
Breite:
34 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.047 kg
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter für Holz und Metall, Qualität classic, Sägeblätter, Zubehör für Multitools, 6269, 62697, 626976, 6269760, 62697600, 6.26976.00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.