Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchte (626982000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626982000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626982000
EAN/GTIN:
     4061792237582
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Fettpresse
metabo arbeitslampe
Geeignet zum Arbeiten im Innen- und geschützten Außenbereich zum Ausleuchten von kleinen Arbeitsstellen
LED schaltet nach 15 Sekunden automatisch aus
LED Leuchte kann mit Hilfe einer Silikonschlaufe z.B. am Schlauch befestigt werden
Batterie: 2x CR1620
Geeignet z.B. für die Fettpresse FP 18 LTX
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet zum Arbeiten im Innen- und geschützten Außenbereich zum Ausleuchten von kleinen Arbeitsstellen | LED schaltet nach 15 Sekunden automatisch aus | LED Leuchte kann mit Hilfe einer Silikonschlaufe z.B. am Schlauch befestigt werden | Batterie: 2x CR1620 | Geeignet z.B. für die Fettpresse FP 18 LTX
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
6.500 cm
Höhe (Verpackung):
5.000 cm
Bruttogewicht:
0.087 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.