Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter geeignet für Lube-Shuttle® Kartusche 400g (626983000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626983000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626983000
EAN/GTIN:
     4061792252035
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Fettpresse
Akku für Werkzeug
Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf Lube-Shuttle®* Kartusche 400g
Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten
Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse
Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX
*Lube-Shuttle® ist eine eingetragenen Marke von MATO
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf Lube-Shuttle®* Kartusche 400g | Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten | Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse | Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX | *Lube-Shuttle® ist eine eingetragenen Marke von MATO
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
150 mm
VERPACKUNG_BREITE:
190 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
25 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.096 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Zubehör für Fettpressen, 6269, 62698, 626983, 6269830, 62698300, 6.26983.00
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.